Beli screw jack di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vertex Screw Jack Set
    Mulai

    Rp3.299.900

    Vertex Screw Jack Set
    Deskripsi:
    Screw Jack with Magnet.Suitable for irregular workpiece rapid setting & fixed.Work Clamping & Support.
    atribut:
    • Height: Thread Rod Jack Set
  2. Vertex Screw Jack (Dongkrak Baut)
    Mulai

    Rp239.900

    Vertex Screw Jack (Dongkrak Baut)
    Deskripsi:
    Work ClampingSupport heavy weight
    atribut:
    • Material: S45C
  3. SUPER TOOL Screw Support Long Stroke Type
    Mulai

    Rp1.799.900

    SUPER TOOL Screw Support Long Stroke Type
    Deskripsi:
    -Long stroke is achieved by providing an intermediate thread.(1.5 to 2 times compare to our products) -For supporting heavy loads, adjusting clamp heights and suppressing chattering during cutting.
    atribut:
    • Material: Steel (S45C) Black Dye Finishing, Quenching (HRC 35 to 47)
  4. Indexa Screw Jack
    Mulai

    Rp1.499.900

    Indexa Screw Jack
    Deskripsi:
    SC11A - Screw Jack Material: Medium Carbon Steel.Hardness: HRC 40.Surface Finish: Black Oxide.
  5. SMC Rotary One-touch Fittings Connector (Sambungan Lurus)
    Mulai

    Rp269.900

  6. REELCRAFT Adaptor Elbow Acetylene Ell 90 Degrees Brass (Sambungan L)
    Mulai

    Rp1.799.900

    REELCRAFT Adaptor Elbow Acetylene Ell 90 Degrees Brass (Sambungan L)
    Deskripsi:
    Nickel-plated brass push-to-connect tube fittings are suitable for air and non-potable water applications. Brass, an alloy of copper and zinc, is strong and resists corrosion from water, heat, acids, and minerals. The nickel plating increases corrosion and wear resistance.
    atribut:
    • UNSPSC: 46191603
  7. THE Washer Plate SS304
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    THE Washer Plate SS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SS 304
  8. SMC Fitting Elbow Pneumatic Rotary One-touch (Nepel Pneumatik L)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

  9. Vertex Clamping Kit
    Mulai

    Rp2.799.900

    Vertex Clamping Kit
    Deskripsi:
    52-Pc Steel Clamping Kit.
  10. monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Deskripsi:
    Penahan Magnet Neodymium untuk penahan benda berbagai aplikasi
    atribut:
    • Magnet Height (mm): 5
    • Outer Diameter (φmm): 32
    • Material (Magnet): Neodymium Magnet
    • Magnet Diameter (mm): 25
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
  11. NBK Standard V Pulley C Series
    Mulai

    Rp979.900

    NBK Standard V Pulley C Series
    atribut:
    • Groove Section: C
  12. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  14. Sabetzu Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Mulai

    Rp109.900

    Sabetzu Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Deskripsi:
    Include - Jack - Handle Jack
    atribut:
    • Capacity (t): 1.5
Daftar Harga screw jack Terbaru October 2026
Vertex Screw Jack SetRp3.299.900
Vertex Screw Jack (Dongkrak Baut)Rp239.900
JTC Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Rp2.299.900
MAXPRO Hydraulic Bottle Jack Type Screw (Dongkrak Botol)Rp579.900
TOYO Hoist Mechanical Steel JackRp2.099.900
SUPER TOOL Screw Support Long Stroke TypeRp1.799.900
Indexa Screw JackRp1.499.900
SMC Rotary One-touch Fittings Connector (Sambungan Lurus)Rp269.900
REELCRAFT Adaptor Elbow Acetylene Ell 90 Degrees Brass (Sambungan L)Rp1.799.900
THE Washer Plate SS304Rp8.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)